Eriks
PFERD

PFERD Lamellenschijf X-LOCK STEELOX K80PSF 115mm

  • ERIKS:14591643
  • Fabrikant:4007220113622
Image 1
Lamellenschijf X-LOCK, zirkoonkorund, Ø 115 mm, gewelfd

Z PSF STEELOX
Uitvoering: zirkoonkorund-lamellen (Z). Agressieve uitvoering, zeer stevige kunstharsbinding met de glasvezelschijf. Daardoor hoge verspaning en lange levensduur. Vervaardigd zonder toevoegingen van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen. Met X-LOCK-opname voor comfortabele en snelle gereedschapswisseling.

Toepassing: universeel product voor staal- en roestvrijstaalbewerking. Ideaal voor bewerking van lasnaden, afkanten, vlakschuren op staal.

Opslaan in lijst

€ 5,42/ stukexcl. btw

€ 6,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD