Eriks
PFERD

PFERD Lamellenschijf X-LOCK SGP-CURVE 125mm L K40

  • ERIKS:14591644
  • Fabrikant:4007220113806
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
X-LOCK-lamellenschijf, zirkoniumkorund CURVE, Ø 125 mm, radiaal

Z SGP CURVE STEELOX
Uitvoering: met zirkoonkorund-lamellen (Z), zeer stevige kunstharsbinding met de glasvezelschijf. Hoog rendement bij zeer lange levensduur. De lamellenschijf is zowel aan de slijpzijde als ook aan de achterkant en aan de radius bedekt met lamellen. Vervaardigd zonder toevoegingen van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen. Met X-LOCK-opname voor comfortabele en snelle gereedschapwisseling.

Toepassing: geschikt voor het bewerken van hoeklassen , lasnaden, afkanten en ontbramen.

Opslaan in lijst

€ 16,46/ stukexcl. btw

€ 19,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD