Eriks
PFERD

PFERD Lamellenschijf STRONG gewelfd 115mm K36

  • ERIKS:12052801
  • Fabrikant:4007220777862
Image 1
POLIFAN-lamellenschijf, zirkoonkorund STRONG, gewelfd

Z SGP STRONG STEEL
Uitvoering: met zirkoonkorund-lamellen (Z), constant agressieve uitvoering, zeer stevige kunstharsbinding met de glasvezelschijf. Door de lange, compact geplaatste lamellen wordt een constante agressieve schuurwerking bereikt tot aan de laatste schuurkorrel, met zeer lange levensduur. Vervaardigd zonder toevoegingen van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen. Asgat 22,23 mm.

Toepassing: voor het bewerken van staal. Geschikt voor lasnaadbewerking, afkanten en ontbramen.

Opslaan in lijst

€ 14,14/ stukexcl. btw

€ 17,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Geschikt voor metaal
Ja