Eriks
PFERD

PFERD Lamellenschijf SGP-COOL recht 125mm CO40

  • ERIKS:23428844
  • Fabrikant:4007220725450
Image 1
POLIFAN-lamellenschijf, keramiekkorrel CO-COOL, recht

CO-COOL SG STEELOX
Uitvoering: met keramiekkorrel-lamellen (CO) en koelmiddel, zeer stevige kunstharsbinding met de glasvezelschijf. Bijzonder koel slijpend op moeilijk verspaanbare materialen. Vervaardigd zonder toevoegingen van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen. Asgat 22,23 mm.

Toepassing: voor het bewerken van staal, walshuid, roestvrijstaal, aluminium en nikkelbasislegeringen (zoals Inconel en Hastelloy). Geschikt voor vlakslijpen, lasnaadbewerking, afkanten en ontbramen.

Opslaan in lijst

€ 6,03/ stukexcl. btw

€ 7,30incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
125 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
18 mm
Geschikt voor RVS
Ja
Korrel
P40
Materiaal bekleding
Keramiek