CO-COOL SG STEELOX
Uitvoering: met keramiekkorrel-lamellen (CO) en koelmiddel, zeer stevige kunstharsbinding met de glasvezelschijf. Bijzonder koel slijpend op moeilijk verspaanbare materialen. Vervaardigd zonder toevoegingen van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen. Asgat 22,23 mm.
Toepassing: voor het bewerken van staal, walshuid, roestvrijstaal, aluminium en nikkelbasislegeringen (zoals Inconel en Hastelloy). Geschikt voor vlakslijpen, lasnaadbewerking, afkanten en ontbramen.
€ 5,54/ stukexcl. btw
€ 6,70incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Diameter schijf | 115 mm |
Boorgatdiameter | 22.23 mm |
Dikte | 17 mm |
Geschikt voor RVS | Ja |
Korrel | P40 |
Materiaal bekleding | Keramiek |