Eriks
PFERD

PFERD Lamellenschijf COFREEZE gewelfd 115mm K80

  • ERIKS:14591666
  • Fabrikant:4007220104125
Image 1
POLIFAN-lamellenschijf, keramiekkorrel CO-FREEZE, gewelfd

CO-FREEZE SG INOX
Uitvoering: met keramiekkorrel-lamellen (CO) en speciale koelende laag, zeer stevige kunstharsbinding met de glasvezelschijf. Ultra koel slijpend op moeilijk verspaanbare materialen. Vervaardigd zonder toevoegingen van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen. Asgat 22,23 mm.

Toepassing: voor roestvrijstaalbewerking en nikkelbasislegeringen (zoals Inconel en Hastelloy). Geschikt voor vlakslijpen en lasnaadbewerking.

Opmerking: geen aanloopverkleuringen, zodat nabewerking niet nodig is.

Opslaan in lijst

€ 7,99/ stukexcl. btw

€ 9,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD