Eriks
PFERD

PFERD Lamellenschijf CO36FREEZE SGP STRONG 125mm K36

  • ERIKS:12532242
  • Fabrikant:4007220835319
Image 1
POLIFAN®-lamellenschijf, keramiekkorrel STRONG

CO-FREEZE SGP STRONG INOX
Uitvoering: met keramiekkorrel-lamellen (CO) en speciale koelende laag, zeer stevige kunstharsbinding met de glasvezelschijf. Ultra koel slijpend op slecht-warmtegeleidende materialen. Door de lange, compact geplaatste lamellen wordt een constante agressieve schuurwerking bereikt tot aan de laatste schuurkorrel, met zeer lange levensduur. Vervaardigd zonder toevoegingen van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen. Asgat 22,23 mm.

Toepassing: voor roestvrijstaalbewerking en nikkelbasislegeringen (zoals Inconel en Hastelloy) en cobaltbasislegeringen. Geschikt voor vlakslijpen en lasnaadbewerking.

Opmerking: geen aanloopverkleuringen, zodat nabewerking niet nodig is.

Ø 125 mm, gewelfd.

Opslaan in lijst

€ 12,63/ stukexcl. btw

€ 15,28incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Geschikt voor RVS
Ja