A SG STEELOX
Uitvoering: korund-lamellen (A), zeer stevige kunstharsbinding met de glasvezelschijf. Daardoor agressieve verspaning en zeer lange levensduur. Vervaardigd zonder toevoegingen van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen. Asgat 22,23 mm.
Toepassing: voor staal- en roestvrijstaalbewerking. Geschikt voor vlakslijpen en lasnaadbewerking.
€ 4,88/ stukexcl. btw
€ 5,90incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Diameter schijf | 115 mm |
Boorgatdiameter | 22.23 mm |
Dikte | 15 mm |
Geschikt voor metaal | Ja |
Geschikt voor RVS | Ja |
Geschikt voor kunststof | Ja |
Geschikt voor wasbeton | Ja |
Korrel | 120 |