Eriks
PFERD

PFERD Lamellenschijf A-COOL SG recht 115mm K40

  • ERIKS:23428823
  • Fabrikant:4007220222737
Image 1
POLIFAN-lamellenschijf, korund A-COOL, recht

A-COOL SG INOX + ALUUitvoering: met korund-lamellen (A) en koelmiddel, zeer stevige kunstharsbinding met de glasvezelschijf. Bijzonder koel slijpend op slecht-warmtegeleidende materialen. Vervaardigd zonder toevoegingen van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen. Asgat 22,23 mm. Toepassing: voor het bewerken van staal, roestvrijstaal, aluminium en non-ferrometalen. Geschikt voor vlakslijpen, lasnaadbewerking, afkanten en ontbramen.

Opslaan in lijst

€ 5,56/ stukexcl. btw

€ 6,73incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
115 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
18 mm
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor chamottesteen
Ja
Korrel
P40
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide