Eriks
PFERD

PFERD Lamellenschijf A-COOL SG gewelfd 125mm K80

  • ERIKS:23428838
  • Fabrikant:4007220232965
Image 1
POLIFAN®-lamellenschijf, korund-SG-A-COOL, Ø 125 mm, gewelfd

A-COOL SG INOX + ALUUitvoering: met korund-lamellen (A) en koelmiddel, zeer stevige kunstharsbinding met de glasvezelschijf. Bijzonder koel slijpend op slecht-warmtegeleidende materialen. Vervaardigd zonder toevoegingen van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen. Asgat 22,23 mm. Toepassing: voor het bewerken van staal, roestvrijstaal, aluminium en non-ferrometalen. Geschikt voor vlakslijpen, lasnaadbewerking, afkanten en ontbramen.

Opslaan in lijst

€ 6,10/ stukexcl. btw

€ 7,38incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor chamottesteen
Ja