Eriks
PFERD

PFERD Lamellenschijf A-COOL SG gewelfd 115mm K60

  • ERIKS:23876011
  • Fabrikant:4007220232897
Image 1
POLIFAN-lamellenschijf, korund A-COOL, gewelfd

A-COOL SG INOX + ALU
Uitvoering: met korund-lamellen (A) en koelmiddel, zeer stevige kunstharsbinding met de glasvezelschijf. Bijzonder koel slijpend op slecht-warmtegeleidende materialen. Vervaardigd zonder toevoegingen van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen. Asgat 22,23 mm.

Toepassing: voor het bewerken van staal, roestvrijstaal, aluminium en non-ferrometalen. Geschikt voor vlakslijpen, lasnaadbewerking, afkanten en ontbramen.
Opslaan in lijst

€ 5,56/ stukexcl. btw

€ 6,73incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
115 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
16 mm
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor natuursteen
Ja
Geschikt voor chamottesteen
Ja
Korrel
60
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide