A-COOL SG INOX + ALUUitvoering: met korund-lamellen (A) en koelmiddel, zeer stevige kunstharsbinding met de glasvezelschijf. Bijzonder koel slijpend op slecht-warmtegeleidende materialen. Vervaardigd zonder toevoegingen van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen. Asgat 22,23 mm. Toepassing: voor het bewerken van staal, roestvrijstaal, aluminium en non-ferrometalen. Geschikt voor vlakslijpen, lasnaadbewerking, afkanten en ontbramen.
€ 5,56/ stukexcl. btw
€ 6,73incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Diameter schijf | 115 mm |
Boorgatdiameter | 22.23 mm |
Geschikt voor metaal | Ja |
Geschikt voor RVS | Ja |
Geschikt voor chamottesteen | Ja |
Korrel | 40 |