Eriks
PFERD

PFERD Lamellenschijf A 80SG gewelfd 115mm K80

  • ERIKS:23428842
  • Fabrikant:4007220167861
Image 1
Polifan®-lamellenschijf, korund, Ø 115 mm, gewelfd

A SG STEELOX
Uitvoering: korund-lamellen (A), zeer stevige kunstharsbinding met de glasvezelschijf. Daardoor agressieve verspaning en zeer lange levensduur. Vervaardigd zonder toevoegingen van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen. Asgat 22,23 mm.

Toepassing: voor staal- en roestvrijstaalbewerking. Geschikt voor vlakslijpen en lasnaadbewerking.

Opslaan in lijst

€ 4,88/ stukexcl. btw

€ 5,90incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
115 mm
Dikte
17 mm
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor wasbeton
Ja
Korrel
P80