Eriks
PFERD

PFERD Lamellenschijf A 60SG recht 125mm K60

  • ERIKS:23151613
  • Fabrikant:4007220167533
Image 1
Polifan®-lamellenschijf, korund, Ø 125 mm, recht

A SG STEELOX
Uitvoering: korund-lamellen (A), zeer stevige kunstharsbinding met de glasvezelschijf. Daardoor agressieve verspaning en zeer lange levensduur. Vervaardigd zonder toevoegingen van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen. Asgat 22,23 mm.

Toepassing: voor staal- en roestvrijstaalbewerking. Geschikt voor vlakslijpen en lasnaadbewerking.

Opslaan in lijst

€ 6,76/ stukexcl. btw

€ 8,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
125 mm
Dikte
17 mm
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor wasbeton
Ja
Korrel
P60