Eriks
PFERD

PFERD Lamellenschijf A 60SG gewelfd 115mm K60

  • ERIKS:23428841
  • Fabrikant:4007220167830
Image 1
Polifan®-lamellenschijf, korund, Ø 115 mm, gewelfd

A SG STEELOX
Uitvoering: korund-lamellen (A), zeer stevige kunstharsbinding met de glasvezelschijf. Daardoor agressieve verspaning en zeer lange levensduur. Vervaardigd zonder toevoegingen van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen. Asgat 22,23 mm.

Toepassing: voor staal- en roestvrijstaalbewerking. Geschikt voor vlakslijpen en lasnaadbewerking.

Opslaan in lijst

€ 4,88/ stukexcl. btw

€ 5,90incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
115 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
17 mm
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor wasbeton
Ja
Korrel
60