A SG STEELOX
Uitvoering: korund-lamellen (A), zeer stevige kunstharsbinding met de glasvezelschijf. Daardoor agressieve verspaning en zeer lange levensduur. Vervaardigd zonder toevoegingen van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen. Asgat 22,23 mm.
Toepassing: voor staal- en roestvrijstaalbewerking. Geschikt voor vlakslijpen en lasnaadbewerking.
€ 5,28/ stukexcl. btw
€ 6,39incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
140 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Diameter schijf | 125 mm |
Dikte | 19 mm |
Geschikt voor metaal | Ja |
Geschikt voor RVS | Ja |
Geschikt voor kunststof | Ja |
Geschikt voor wasbeton | Ja |
Korrel | P40 |