Eriks
PFERD

PFERD Lamellenschijf 200x30/44,0 P80 Aluminium oxide

  • ERIKS:23874679
  • Fabrikant:4007220469613
Image 1
Slijpmiddel: korund A
Universeel op alle materialen te gebruiken.
Lamellenslijpwielen FR 10050, FR 15050, FR 16550, FR 20050 en FR 25050 voldoen aan ISO 5429.
Opslaan in lijst

€ 58,78/ stukexcl. btw

€ 71,12incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide
Korrel
80
Diameter
200 mm
Breedte
30 mm
Boorgatdiameter
44 mm