Eriks
PFERD

PFERD Lamellenschijf 180x22,23 - P60 / Aluminiumoxide

  • ERIKS:23875922
  • Fabrikant:4007220167540
Image 1
Slijpmiddel: korund A Korrelgrofte: 24, 40, 60, 80, 120
Veelzijdig inzetbaar professioneel gereedschap voor universele slijpopgaven met hoog verspaningsrendement en uitstekende standtijd.
Opslaan in lijst

€ 8,71/ stukexcl. btw

€ 10,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
180 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
17 mm
Geschikt voor RVS
Ja
Korrel
60
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide