Eriks
PFERD

PFERD Lamellenschijf 180x22,23 - P40 / Zirkonium

  • ERIKS:23875982
  • Fabrikant:4007220167632
Image 1
Slijpmiddel: zirkoniumkorund Z Korrelgrofte: 40, 60, 80, 120
Top-gereedschap met agressief verspaningsrendement en zeer goede standtijd.
Voor de zwaarste slijpopgaven bij economisch gebruik.
Opslaan in lijst

€ 9,83/ stukexcl. btw

€ 11,89incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
180 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
20 mm
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Korrel
P40
Materiaal bekleding
Zirkonium