Eriks
PFERD

PFERD Lamellenschijf 165x30/25,4 P80 Aluminium oxide

  • ERIKS:23874667
  • Fabrikant:4007220470114
Image 1
Slijpmiddel: korund A
Universeel op alle materialen te gebruiken.
Lamellenslijpwielen FR 10050, FR 15050, FR 16550, FR 20050 en FR 25050 voldoen aan ISO 5429.
Opslaan in lijst

€ 36,86/ stukexcl. btw

€ 44,60incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide
Korrel
80
Diameter
165 mm
Breedte
30 mm
Boorgatdiameter
25.4 mm