Eriks
PFERD

PFERD Lamellenschijf 125x22,23 - P80 / Zirkonium

  • ERIKS:23876027
  • Fabrikant:4007220377338
Image 1
Slijpmiddel: zirkoniumkorund Z Korrelgrofte: 40, 60, 80,120
Gereedschap met agressief verspaningsrendement en goede standtijd voor universele, veeleisende slijpopgaven.
Opslaan in lijst

€ 3,97/ stukexcl. btw

€ 4,80incl. btw

85 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
125 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
14 mm
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor wasbeton
Ja
Korrel
P80
Materiaal bekleding
Zirkonium