Eriks
PFERD

PFERD Lamellenschijf 125x22,23 - P80 / Aluminiumoxide

  • ERIKS:23876004
  • Fabrikant:4007220444627
Image 1
Slijpmiddel: korund A Korrelgrofte: 40, 60, 80, 120
Veelzijdig inzetbaar gereedschap met hoog verspaningsrendement en goede standtijd voor universele slijpopgaven.
Opslaan in lijst

€ 3,66/ stukexcl. btw

€ 4,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
125 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
14 mm
Geschikt voor wasbeton
Ja
Korrel
P80
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide