Eriks
PFERD

PFERD Lamellenschijf 125x22,23 - P40 / Zirkonium

  • ERIKS:23875958
  • Fabrikant:4007220512517
Image 1
Slijpmiddel: zirkoniumkorund Z Korrelgrofte: 40, 60, 80,120
Gereedschap met agressief verspaningsrendement en goede standtijd voor universele, veeleisende slijpopgaven.
Opslaan in lijst

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
125 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
15 mm
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor wasbeton
Ja
Korrel
P40
Materiaal bekleding
Zirkonium