€ 13,12/ stukexcl. btw
€ 15,88incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Diameter schijf | 125 mm |
Boorgatdiameter | 22.23 mm |
Dikte | 18 mm |
Geschikt voor metaal | Ja |
Geschikt voor RVS | Ja |
Geschikt voor natuursteen | Ja |
Geschikt voor gietijzeren buis | Ja |
Geschikt voor chamottesteen | Ja |
Korrel | P180 |
Materiaal bekleding | Aluminiumoxide |
Hoogte | 22.23 mm |