Eriks
PFERD

PFERD Lamellenschijf 115x22,23 - P60 / Zirkonium

  • ERIKS:23875960
  • Fabrikant:4007220512494
Image 1
Slijpmiddel: zirkoniumkorund Z Korrelgrofte: 40, 60, 80,120
Gereedschap met agressief verspaningsrendement en goede standtijd voor universele, veeleisende slijpopgaven.
Opslaan in lijst

€ 3,58/ stukexcl. btw

€ 4,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
115 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
14 mm
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor wasbeton
Ja
Korrel
P60
Materiaal bekleding
Zirkonium