Eriks
PFERD

PFERD Lamellenschijf 115x22,23 - P120 / Aluminiumoxide

  • ERIKS:23876005
  • Fabrikant:4007220444580
Image 1
Slijpmiddel: korund A Korrelgrofte: 40, 60, 80, 120
Veelzijdig inzetbaar gereedschap met hoog verspaningsrendement en goede standtijd voor universele slijpopgaven.
Opslaan in lijst

€ 3,45/ stukexcl. btw

€ 4,17incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
115 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
12 mm
Geschikt voor wasbeton
Ja
Korrel
P120
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide