Eriks
PFERD

PFERD Komslijpschijf 20A16QSG 110x55mm

  • ERIKS:23428371
  • Fabrikant:4007220164730
Image 1
Komslijpschijf SG STEELOX voor staalbewerking

Uitvoering: middelharde uitvoering, met kunstharsbinding voor lange levensduur en slijpprestaties. Asgat 22,23 mm.

Toepassing: de toelaatbare maximale omloopsnelheid is 50 m/s.

SG STEELOX
Korund (A). Vervaardigd zonder toevoegingen van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen. Voor vlakslijpen, lasnaadbewerking, afkanten en ontbramen. Door de enigszins schuine stand ook geschikt voor bewerking van lasnaden.
Opslaan in lijst

€ 20,08/ stukexcl. btw

€ 24,30incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD