Eriks
PFERD

PFERD Komschijf 110x20x22,23 korrel 30

  • ERIKS:23875583
  • Fabrikant:4007220164815
Image 1
Slijpmiddel: siliciumcarbide C
Middelhard allround gereedschap in hardheid Q met hoog slijlpvermogen en goede standtijd.
Opslaan in lijst

€ 21,28/ stukexcl. btw

€ 25,75incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
110 mm
Boorgatdiameter
22.23 mm
Dikte
20 mm
Korrel
30
Hardheid
Q
Materiaal bekleding
Siliciumcarbide
Vorm
Kom
Hoogte
22.23 mm