Eriks
PFERD

PFERD Komborstel getordeerd 0,50 65/M14 staal

  • ERIKS:23873843
  • Fabrikant:4007220579121
Image 1
Agressief werkende borstel.
Uitstekend geschikt voor zware borstelwerkzaamheden op grote vlakken alsmede voor het ontbramen, reinigen en ontroesten.
Opslaan in lijst

€ 9,46/ stukexcl. btw

€ 11,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter borstel
65 mm
RVS-draad
Nee
Materiaal
Staal
Draaddiameter
0.5 mm
Max. toerental
12500