Eriks
PFERD

PFERD Komborstel 0,90 60/6 kunststof

  • ERIKS:23873750
  • Fabrikant:4007220220726
Image 1
Universeel geschikt voor het reinigen, ontroesten, glad maken alsmede het verwijderen van oxidatie, corrosie en lakken.Door het lateraal gebruik met het totale belegoppervlak bijzonder goed geschikt voor borstelwerkzaamheden op grote en gemakkelijktoegankelijke oppervlakken.Aanbevolen machinevermogen minimaal 300 Watt
Opslaan in lijst

€ 19,19/ stukexcl. btw

€ 23,22incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal
Siliciumcarbide
Draaddiameter
0.9 mm
Diameter borstel
60 mm