Eriks
PFERD

PFERD Kettingzaag slijpapparaat KSSG 90-4,8mm

  • ERIKS:23288044
  • Fabrikant:4007220005439
Image 1
Voor een optimaal scherpresultaat en de hoogste precisie biedt PFERD het kettingzaagscherpapparaat CHAIN SHARP® in drie uitvoeringen aan,
die aangepast zijn aan de verschillende kettingsteken.
Daardoor worden de hoogste precisie en optimale scherpresultaten gegarandeerd.
De ombouw van het apparaat voor het scherpen van de rechtse en linkse snijtanden gebeurt met weinig handgrepen.
Het apparaat geeft een scherphoek van 35° aan.
De gedefinieerde dieptebegrenzerafstand kunt u uit de tabel aflezen.
Het kettingzaagscherpapparaat bestaat uit: een scherpapparaat een kettingzaagvijl een dieptebegrenzervijl een ergonomisch vijlhecht FH 1 KSF
Het scherpapparaat wordt met een uitvoerige handleiding in een transparant herbruikbaar kunststof etui geleverd,
dat beschermt tegen beschadiging en vervuiling.
Opslaan in lijst

€ 53,17/ stukexcl. btw

€ 64,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD