Eriks
PFERD

PFERD Kegelvormige slijpstift 2545 6 AR 30 O 5 V

  • ERIKS:23872257
  • Fabrikant:4007220102923
Image 1
Korund-slijpstift, kegelvorm, 6 mm-schacht

Uitvoering: grove korrel, keramische binding 5 V.

Toepassing: voor een comfortabelere werkhouding bij het bewerken van oppervlakken en bij het slijpen van hollijsten.



STEEL EDGE
Edelkorund roze (AR, hardheid O). Bijzonder geschikt voor kantbewerking . Aanbev. omtreksnelheid 25–40 m/s.

Opslaan in lijst

€ 4,32/ stukexcl. btw

€ 5,23incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide
Korrel
30
Diameter
25 mm
Hardheid
O
Vorm
Kegel KE
Lengte
45 mm
Stiftaansluiting
6 mm