Eriks
PFERD

PFERD HM-stiftfrezenset 1412 Ø 6

  • ERIKS:13553055
  • Fabrikant:4007220133576
Image 1
De set 1412 ALLROUND bevat vijf hardmetalen stiftfrezen voor het veelzijdige gebruik op de belangrijkste materialen zoals staal en gietstaal, edelstaal (INOX), non-ferrometalen en gietijzer in de gangbaarste vormen en afmetingen. De breukvaste kunststof box beschermt de gereedschappen tegen vervuiling en beschadiging.

Door het klemmen van de stift van de stiftfrees wordt de keuze en het er uit halen van de gereedschappen vergemakkelijkt.

Vijf verder lege insteekpunten kunnen voor de eigen opslag variabel gebruikt worden
Opslaan in lijst

€ 267,42/ stukexcl. btw

€ 323,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD