Eriks
PFERD

PFERD Handpad Aluminiumoxide 154x224 - Zeer grof

  • ERIKS:23874614
  • Fabrikant:4007220294611
Image 1
Door de hoge flexibiliteit kunnen contouren en moeilijk toegankelijke plaatsen uitstekend bewerkt worden.Slijpmiddel: A = korund C = siliciumcarbide Toepassingsvoorbeelden: Gelijk maken van gestreepte vlakken Opruwen van lijmplekken Reinigen van onderdelen uit edelstaal (INOX) Toepassingsaanbeveling: Kunnen zowel bij het nat als droog slijpen gebruikt wordenGeschikt voor lichte slijp-, ontbraam- en reinigingswerkzaamheden op metalen, kunststoffen (GFK), edelstaal (INOX), aluminium, lakken en plamuur.
Opslaan in lijst

€ 2,58/ stukexcl. btw

€ 3,12incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Hardmetaalsoort
Zeer grof
Lengte
224 mm
Breedte
154 mm
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide