Eriks
PFERD

PFERD Handpad Aluminiumoxide 154x224 - Grof

  • ERIKS:23874615
  • Fabrikant:4007220294628
Image 1
Door de hoge flexibiliteit kunnen contouren en moeilijk toegankelijke plaatsen uitstekend bewerkt worden.Slijpmiddel: A = korund C = siliciumcarbide Toepassingsvoorbeelden: Gelijk maken van gestreepte vlakken Opruwen van lijmplekken Reinigen van onderdelen uit edelstaal (INOX) Toepassingsaanbeveling: Kunnen zowel bij het nat als droog slijpen gebruikt wordenGeschikt voor lichte slijp-, ontbraam- en reinigingswerkzaamheden op metalen, kunststoffen (GFK), edelstaal (INOX), aluminium, lakken en plamuur.
Opslaan in lijst

€ 2,19/ stukexcl. btw

€ 2,65incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Hardmetaalsoort
Grof
Lengte
224 mm
Breedte
154 mm
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide