Eriks
PFERD

PFERD Habilisvijl (handyvijl) diamant 4-kant 215mm D126

  • ERIKS:23871014
  • Fabrikant:4007220017333
Image 1
Diamant-habilisvijl (handyvijl)

Uitvoering: origineel Zwitsers basisdeel van geslepen en gesmeed speciaal vijlenstaal. Met universele korrel D 126-middel (volgens FEPA-norm). Galvanisch gebonden in hardverchroomde precisie-uitvoering.

Toepassing: zeer geschikt voor efficiënte en nauwkeurige bewerking van grote oppervlakken.

Opslaan in lijst

€ 37,97/ stukexcl. btw

€ 45,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Type
Vijlen
Vorm
Vierkant
Uitvoering
D126
Lengte
215 mm
Breedte
5.5 mm
Dikte
5.5 mm