Eriks
PFERD

PFERD Grove reinigingsschijf Policlean PCLS 75x13x6mm

  • ERIKS:23151361
  • Fabrikant:4007220471470
Image 1
Grofreinigingsschijf, POLICLEAN®

PCLS
Uitvoering: grof gestructureerd reinigingsvliesdoek dat bestaat uit een speciale combinatie van synthetische vezels en schuurkorrels. Optimale contouraanpassing en geen dichtlopen van het gereedschap door de open structuur en hoge flexibiliteit. Met zeer lange levensduur en hoge afdracht. Boring 6 mm.

Toepassing: voor gebruik op rechte slijpers en flexibele assen. Geschikt voor grove reinigingswerkzaamheden, voor het verwijderen van lak, walshuid, aanloopverkleuringen, roest- en lijmresten bij omtrekslijpen. Om grotere oppervlakken te bewerken, gebruikt u meerdere schijven met de juiste gereedschapshouder.

Opslaan in lijst

€ 5,51/ stukexcl. btw

€ 6,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
75 mm
Boorgatdiameter
6 mm
Dikte
13 mm