Eriks
PFERD

PFERD Graveer-stiftfrees HSS 6mm

  • ERIKS:23415325
  • Fabrikant:4007220057971
Image 1
HSS-graveer-stiftfrees:
Uitvoering: totale lengte 60 mm, speciale vertanding, schacht-Ø 6 mm.
Omschrijving: 301
Kop-Ø: 3 mm
Koplengte: 2,7 mm
Hoek alpha: -
Opslaan in lijst

€ 8,43/ stukexcl. btw

€ 10,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
3 mm
Kopdiameter
3 mm