Eriks
PFERD

PFERD Gereedschapshouder BO 6 schacht-Ø 6mm spanbereik 0-4mm bij boring 6mm

  • ERIKS:23428330
  • Fabrikant:4007220219119
Image 1
Gereedschapshouder voor kleine doorslijpschijf

Uitvoering: stevige uitvoering met zeer hoge schachtbreukveiligheid. Toepassing: voor het opspannen van kleine doorslijpschijven. Opmerking: neem het maximale toerental van de doorslijpschijf en gereedschapshouder in acht. Ø 30 mm = 31800 min-1 Ø 40 mm = 23900 min-1 Ø 50 mm = 19100 min-1 Ø 65 mm = 14700 min-1 Ø 70 mm = 13600 min-1 Ø 76 mm = 12500 min-1

Opslaan in lijst

€ 12,50/ stukexcl. btw

€ 15,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD