Uitvoering: stevige uitvoering met zeer hoge schachtbreukveiligheid. Toepassing: voor het opspannen van kleine doorslijpschijven. Opmerking: neem het maximale toerental van de doorslijpschijf en gereedschapshouder in acht. Ø 30 mm = 31800 min-1 Ø 40 mm = 23900 min-1 Ø 50 mm = 19100 min-1 Ø 65 mm = 14700 min-1 Ø 70 mm = 13600 min-1 Ø 76 mm = 12500 min-1
€ 12,50/ stukexcl. btw
€ 15,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150