Eriks
PFERD

PFERD Gatzagenset HSS LS-SO 13 M

  • ERIKS:23871758
  • Fabrikant:4007220319352
Image 1
Inhoud: 9 HSS-gatzagen LS 19, LS 22, LS 29, LS 35, LS 38, LS 44, LS 51, LS 57, LS 64
2 gatzaaghouders LSS 2, LSS 4
1 centreerboor LSB 6/90
1 verloopstuk LSA voor gatzaaghouder LSS 4
1 imbussleutel, 4 mm
1 uitwerpveer
De set bevat negen HSS-gatzagen in de gebruikelijkste diameters inclusief toebehoren voor monteurs in de installatie- en containerbouw en de pijpleidingindustrie.
De set wordt in een overzichtelijke kunststof box, die beschermt tegen vuil en beschadiging, geleverd.
Een gebruiksaanwijzing is bijgevoegd.
Het gebruik van gatzagen LS 35 en LS 38 is in combinatie met het verloopstuk LSA en onderlegplaatje mogelijk. 
Opslaan in lijst

€ 191,51/ stukexcl. btw

€ 231,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal
HSS