Eriks
PFERD

PFERD Gatzagenset HSS LS-SO 13 E-2

  • ERIKS:23871754
  • Fabrikant:4007220319369
Image 1
Inhoud: 9 HSS-gatzagen LS 19, LS 22, LS 25, LS 32, LS 38, LS 44, LS 51, LS 60, LS 68
2 gatzaaghouders LSS 2, LSS 4
1 verloopstuk LSA voor gatzaaghouder LSS 4
1 centreerboor LSB 6/90
1 imbussleutel, 4 mm
1 uitwerpveer
De set bevat negen HSS-gatzagen in de in Duitsland gebruikelijkste diameters inclusief toebehoren voor elektriciens.
De set wordt in een overzichtelijke kunststof box, die beschermt tegen vuil en beschadiging, geleverd.
Een gebruiksaanwijzing is bijgevoegd.
Het gebruik van gatzagen LS 32 en LS 38 is in combinatie met het verloopstuk LSA en onderlegplaatje mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 194,55/ stukexcl. btw

€ 235,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal
HSS