Eriks
PFERD

PFERD Gatzaaghouder voor gatzaag 14-30mm

  • ERIKS:23871674
  • Fabrikant:4007220062661
Image 1
PFERD biedt drie verschillende groottes aan.
Afgestemd op de gatzaagdiameter en de ter beschikking staande machine moet de geschikte houder gekozen worden.
Gebruik van de drukveer Het verklemmen van het uitgeboorde materiaal tussen de binnenwand van de gatzaag en de boor wordt vermeden.
Het materiaal wordt door de veerkracht uitgeworpen.
Wanneer dit effect bij een bepaalde toepassing zoals bijv. reeds geïnstalleerde buizen niet gewenst is, kan de veer zonder extra gereedschap
met geringe kracht handmatig eraf getrokken worden.
Gatzaaghouders dienen voor opname van de gatzaag en de centreerboor.
Opslaan in lijst

€ 9,84/ stukexcl. btw

€ 11,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Geschikt voor gatzaag
14-30 mm
Uitvoering schacht
Cilindrisch