Eriks
PFERD

PFERD Gatzaag hardmetaal 80x8mm

  • ERIKS:23871716
  • Fabrikant:4007220063408
Image 1
De ondiepe uitvoering (gereedschapshoogte 8 mm) is geschikt voor de bewerking van vlak materiaal tot een maximale materiaaldikte van 4 mm.
Opslaan in lijst

€ 220,67/ stukexcl. btw

€ 267,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter
80 mm
Snijdiepte
8 mm
Materiaal
Hardmetaal