Eriks
PFERD

PFERD Gatzaag hardmetaal 75x8mm

  • ERIKS:23871715
  • Fabrikant:4007220063392
Image 1
De ondiepe uitvoering (gereedschapshoogte 8 mm) is geschikt voor de bewerking van vlak materiaal tot een maximale materiaaldikte van 4 mm.
Opslaan in lijst

€ 205,66/ stukexcl. btw

€ 248,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter
75 mm
Snijdiepte
8 mm
Materiaal
Hardmetaal