Eriks
PFERD

PFERD Gatzaag hardmetaal 68x8mm

  • ERIKS:23871713
  • Fabrikant:4007220063378
Image 1
De ondiepe uitvoering (gereedschapshoogte 8 mm) is geschikt voor de bewerking van vlak materiaal tot een maximale materiaaldikte van 4 mm.
Opslaan in lijst

€ 189,81/ stukexcl. btw

€ 229,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter
68 mm
Snijdiepte
8 mm
Materiaal
Hardmetaal