Eriks
PFERD

PFERD Gatzaag hardmetaal 35x35mm

  • ERIKS:23871735
  • Fabrikant:4007220063682
Image 1
De diepe uitvoering (gereedschapshoogte 35?mm) is geschikt voor het gebruik op gewelfde vlakken en buizen.
De maximale snijdiepte bedraagt 32 mm.
Uitzondering: LOS HM 6060 Maximale snijdiepte 57 mm
Opslaan in lijst

€ 126,25/ stukexcl. btw

€ 152,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter
35 mm
Snijdiepte
35 mm
Materiaal
Hardmetaal