Eriks
PFERD

PFERD Gatzaag hardmetaal 34x8mm

  • ERIKS:23871692
  • Fabrikant:4007220063095
Image 1
De ondiepe uitvoering (gereedschapshoogte 8 mm) is geschikt voor de bewerking van vlak materiaal tot een maximale materiaaldikte van 4 mm.
Opslaan in lijst

€ 76,86/ stukexcl. btw

€ 93,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter
34 mm
Snijdiepte
8 mm
Materiaal
Hardmetaal