Eriks
PFERD

PFERD Gatzaag hardmetaal 27x35mm

  • ERIKS:23871730
  • Fabrikant:4007220063606
Image 1
De diepe uitvoering (gereedschapshoogte 35?mm) is geschikt voor het gebruik op gewelfde vlakken en buizen.
De maximale snijdiepte bedraagt 32 mm.
Uitzondering: LOS HM 6060 Maximale snijdiepte 57 mm
Opslaan in lijst

€ 108,83/ stukexcl. btw

€ 131,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter
27 mm
Snijdiepte
35 mm
Materiaal
Hardmetaal