Eriks
PFERD

PFERD Gatzaag hardmetaal 25x35mm

  • ERIKS:23871728
  • Fabrikant:4007220063583
Image 1
De diepe uitvoering (gereedschapshoogte 35?mm) is geschikt voor het gebruik op gewelfde vlakken en buizen.
De maximale snijdiepte bedraagt 32 mm.
Uitzondering: LOS HM 6060 Maximale snijdiepte 57 mm
Opslaan in lijst

€ 94,13/ stukexcl. btw

€ 113,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter
25 mm
Snijdiepte
35 mm
Materiaal
Hardmetaal